Momentnøgle MANOSKOP No. 730 Hurtigmåling m. 350-1750in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 455mm

Art.-nr.: 50584020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie MANOSKOP®
Samlet længde L 455 mm
Holder til indstiksværktøj 14×18 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50584020
EAN/GTIN 4018754269006
Producentnummer 50584020
L-nummer L60010 5958
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lynjustering med letbetjent spændehåndtag i håndtaget.
  • Effektivt. Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingsprocessen.
  • Ergonomisk formet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelfingeren og optimeret kuglehåndtag for træthedsfrit arbejde.
  • Udløsende momentnøgle med holder til udskifteligt stikværktøj, dobbelt stopsignal (taktilt og hørbart), venstrehåndstilspænding ved at dreje stikværktøjet rundt.
  • Med kalibreringscertifikat, displayafvigelse ± 4 %.
Egenskaber:
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Med holder til udskiftelige indføringsværktøjer
  • med QuickRelease-sikkerhedslås
  • Flash-justering med letbetjent spændehåndtag i håndtaget
  • Skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelfingeren for hurtig justering af momentet
  • Dobbelt skala N-m/in-lb
  • Venstrehåndsspænding ved at vende indføringsværktøjerne om
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhed nr. 7791, nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Med 2-komponent håndtag
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ±4 %.

Egenskab:

  • Str.: a/20
  • Højde mm (h): 23 mm
  • Længde mm (L): 455 mm
  • LF: 435 mm
  • Måleområde in-lb: 350-1750 in-lb
  • Måleområde N-m: 40-200 N·m.
  • Skalainddeling [E1]: 5 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 50 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Vægt: 1216 g
  • Bredde mm (b): 28 mm

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MANOSKOP®" Se alle