Momentnøgle MANOSKOP No. 730 Hurtigmåling m. 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm

Art.-nr.: 50584004
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie MANOSKOP®
Samlet længde L 223 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 50584004
EAN/GTIN 4018754292691
Producentnummer 50584004
L-nummer L60010 7124
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Med holder til udskiftelige indføringsværktøjer
  • Skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelfingeren for hurtig justering af momentet
  • Venstrehåndsspænding ved at vende indføringsværktøjerne om
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhed nr. 7791, nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Med 2-komponent håndtag
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 4%

Egenskab:

  • Str.: a/4
  • Højde mm (h): 23,6 mm
  • Længde mm (L): 223 mm
  • LF: 200,8 mm
  • Måleområde in-lb: 70-350 in-lb
  • Skalainddeling [E1]: 10 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 395 g
  • Bredde mm (b): 27,5 mm

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "MANOSKOP®" Se alle