• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Afisoleringsværktøj-sortiment, Antal værktøjer: 4

Art.-nr.: 954387 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×10
Bredde 200 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 8
Dybde i G 10
Antal værktøjer 4
Antal værktøjer 4
Vægt 0,503 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 954387 4
EAN/GTIN 2050002004313
Producent/ansvarlig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954387: 1 stk.
PB Swiss Tools spændingstester nr. 665020 str. 2,5: 1 stk.
GARANT skævbider nr. 725310 str. 140: 1 stk.
JOKARI kabelafisolerer nr. 728065 str. 8 − 13: 1 stk.
GARANT afisoleringstang nr. 728613 str. 6: 1 stk.