Der findes et alternativ til dette produkt:

Skævbider forkromet VDE-isoleret, Hel længde: 140mm

Art.-nr.: 725310 140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 140 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 4 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 725310 140
EAN/GTIN 4045197501639
Producentnummer 725310 140
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Forkromet tang, greb med ergonomisk optimeret flerkomponentovertræk, med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.