Kabelafisolerer med afisoleringsknive og klinge, TiN, Til kabel-⌀: 8-13mm

Art.-nr.: 728065 8-13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til kabel-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse SECURA No. 15
Hel længde 124 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Belægning TiN
Produkttype Knive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 728065 8-13
EAN/GTIN 4011391301559
Producentnummer 30155
Producent/ansvarlig person JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Betegnelse

Udførelse:

Hult kunststofgreb med faststøbte knive. Nemt at „afisolere åbninger“. Kniv med TiN-belagt skær til længere levetid.
Med knive til rundt snit, langsgående snit, afisoleringsknive og klinge, der kan trækkes ind.