Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme, Antal værktøjer: 39

Art.-nr.: 953833 39
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Sæt pris 39 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20
  • Drivfirkant: 1/4; 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Drivfirkant 1/4 tommer; 1/2 tommer
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 39
Udførelse med topnøgle
Vægt 3,179 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 953833 39
EAN/GTIN 4062406158705
Producentnummer 953833 39
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953833: 1 stk.
HOLEX sekskantet top, 1/4 tomme, nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit, 1/4 tomme, nr. 631720 str. 3; 4; 5: 1 stk. af hver
HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/4 tomme nr. 632090 str. 1/4: 1 stk.
HOLEX-forlænger, 1/4 tomme, nr. 632420 str. 50; 150: 1 stk. af hver
HOLEX greb 1/4 tomme nr. 632840 str. 150: 1 stk.
HOLEX T-greb, 1/4 tomme, nr. 633029 str. 116: 1 stk.
HOLEX kardanled, 1/4 tomme, nr. 633520 str. 1/ 4: 1 stk.
HOLEX Skraldenøgle omskiftelig 1/2 tomme nr. 640190 str. 1/2: 1 stk.
HOLEX forlænger, 1/2 tomme, nr. 641020 str. 125: 1 stk.
HOLEX T-greb, 1/2 tomme, nr. 641320 str. 295: 1 stk.
HOLEX kardanled, 1/2 tomme, nr. 641620 str. 1/ 2: 1 stk.
HOLEX 12-kantet hoved, 1/2 tomme, nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 stk. af hver
HOLEX sekskantet skruebit, 1/2 tomme, nr. 643220 str. 6; 8; 10; 12; 14: 1 stk. af hver