Køreskinne m. 2 løbevogne, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 928250 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation
Højde 40 mm
Længde 1.000 mm
Bredde 40 mm
Bæreevne 60 kg
Brugsområde Bæresøjler
Produkttype Køreskinne

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928250 1000
EAN/GTIN 4062406185176
Producentnummer 928250 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I C-stålprofil. På begge sider med indvendige, gummibelagte endestop. De kuglelejrede løbevogne er forsynet med en skrueflange som holder til arbejdsredskaber, løftegrej og andre hjælpe-midler.

Passer til:

Bærearmskonsol nr. 928055 og nr. 928056.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.