Bærearmskonsol, Dybde 350 mm, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 928055 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 60 mm
Længde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 350 mm
Udladning 250 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 5 kg
Produkttype Konsol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928055 1000
EAN/GTIN 4062406112585
Producentnummer 928055 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenheden nr. 928600, 928602, 928606 og apparatskinne nr. 928250.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.