{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
| Materialetykkelse | 1,5 mm | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Højde | 60 mm | |
| Længde | 2.000 mm | |
| Bredde | 2.000 mm | |
| Dybde | 350 mm | |
| Udladning | 250 mm | |
| Maks. bæreevne | 50 kg | |
| Brugsområde | Bæresøjler | |
| Vægt | 8 kg | |
| Produkttype | Konsol |
| Artikelnummer | 928055 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406112608 | |
| Producentnummer | 928055 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |