{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Serie | Workstation | |
| Længde | 920 mm | |
| Dybde | 120 mm | |
| Lysarmatur, længde | 850 mm | |
| Lysarmatur, dybde | 30 mm | |
| Stiktype indgang | GST-stiksystem | |
| Nominel spænding | 250 V | |
| Effektforbrug | 27 W | |
| Tænd/sluk-kontakt | nej | |
| Lysnet | 1.890 lm | |
| Farvetemperatur | 4.000 K | |
| Passer til type | 1000 | |
| LED-teknologi | ja | |
| Blænd- og flimmerfri | ja | |
| Vægt | 3 kg | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Monteringslampe |
| Artikelnummer | 928600 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406117443 | |
| Producentnummer | 928600 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |