Multifix-opbevaringskasse, åben, Længde mm / type: 1000/AA1

Art.-nr.: 928230 1000/AA1
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
302 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde mm / type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Længde 1.000 mm
Bredde 940 mm
Nyttebredde 934 mm
Monteringshøjde 90 mm
Gennemsigtig opbevaringskasse, længde 65 mm
Åben opbevaringskasse, bredde 130 mm
Åben opbevaringskasse, dybde 100 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Antal beholdere 7
Beholder type AA1
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse antracit
Passer til type AA1
Bæreevne 50 kg
Vægt 3,4 kg
Produkttype Beholderliste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928230 1000/AA1
EAN/GTIN 4062406113667
Producentnummer 928230 1000/AA1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Multifix-skinne i aluminium som beskrevet under nr. 928201 inklusive GARANT åbne opbevaringskasser nr. 963301.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med GARANT easyFix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Filebænken må kun anvendes i teknisk upåklagelig tilstand.
  • Fejl, der kan nedsætte sikkerheden, skal afhjælpes øjeblikkeligt.
  • Komponenterne må kun monteres ved de dertil beregnede boringer. Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i tørre omgivelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke stilles noget på filebænken eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for vand, regn eller snavs.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Filebænken, bordpladen, skufferne og hylderne må ikke overlæsses.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.