Computerkabinet 16G, Højde: 500mm

Art.-nr.: 927335 500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Døråbningsvinkel: 180
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Døråbningsvinkel 180 grader
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 500 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Nyttehøjde 425 mm
Nyttebredde 350 mm
Nyttedybde 600 mm
Tilslutningskabel, længde 3 m
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Tænd/sluk-kontakt ja
Antal stikkontakter type F 2
Antal blæsere 1
Antal tænd/sluk-kontakter 1
Antal multistikkontakter 1
med multistikkontakter ja
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Kabinet til undersektion (øverst åben) ja
Vægt 19,7 kg
Produkttype Computerkabinet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927335 500
EAN/GTIN 4062406124564
Producentnummer 927335 500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion med ventilatormotor og fastindbygget stikkontakt med to stik med tænd/sluk-knap og finsikring. 3-polet tilslutningskabel (3 m) med industristikforbindelse. Lufttilførsel via blæser i kabinettet. Kan låses med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Til optimal anbringelse af computeren på arbejdspladsen. Beskytter mod skidt og skader. Forhindrer uønsket adgang.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Størrelse 500 og 800 til 900 til montering på GridLine vario filebænk.
  • Størrelse 600 og 700 til montering på GridLine Ready-to-go filebænk.
  • Stikkontakter med 250 V, type F til tilslutning af elektroniske enheder.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Størrelser op til 500 skal monteres sammen med fodstykke.
  • Fra størrelse 800 bruges kabinettet i stedet for fodstykket. Vælg højden i henhold til fodstykket eller kabinettet overfor.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • 927325: Hurtignippel med 3/8-tommers tilslutningsgevind til at forbinde med kompressoren.
  • 927327: Integreret forlængerkabel med stikdåse.
  • 927328: Integreret trykluftslange op til 10 bar med 3/8-tommers udgangs- og tilslutningsgevind.
  • 927329: Integreret forlængerkabel med stikdåse og trykluftslange op til 10 bar med 3/8-tommers udgangs- og tilslutningsgevind.
  • 927335: Med blæsermotor og multistikkontaktliste til placering af en computer.

Ukorrekt anvendelse
  • Kabel og slange må ikke knækkes, skal lægges fladt på gulvet, undgå sløjfer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Kabel og slangeoprullere må ikke åbnes.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.