Energikabinet med kabel- og slangeopruller, Højde: 600mm

Art.-nr.: 927329 600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Højde 600 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Antal stikkontakter type F 2
Energiforsyning Med kabel
Vægt 31,4 kg
Produkttype Energimodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927329 600
EAN/GTIN 4062406108625
Producentnummer 927329 600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.
Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.
Tilslutning NW 7,2 stiknippel og lynkobling. Med lynlukningskobling. Maks. tryk 12 bar.

Bestykning:

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Størrelse 500 og 800 til 900 til montering på GridLine vario filebænk.
  • Størrelse 600 og 700 til montering på GridLine Ready-to-go filebænk.
  • Stikkontakter med 250 V, type F til tilslutning af elektroniske enheder.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Størrelser op til 500 skal monteres sammen med fodstykke.
  • Fra størrelse 800 bruges kabinettet i stedet for fodstykket. Vælg højden i henhold til fodstykket eller kabinettet overfor.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • 927325: Hurtignippel med 3/8-tommers tilslutningsgevind til at forbinde med kompressoren.
  • 927327: Integreret forlængerkabel med stikdåse.
  • 927328: Integreret trykluftslange op til 10 bar med 3/8-tommers udgangs- og tilslutningsgevind.
  • 927329: Integreret forlængerkabel med stikdåse og trykluftslange op til 10 bar med 3/8-tommers udgangs- og tilslutningsgevind.
  • 927335: Med blæsermotor og multistikkontaktliste til placering af en computer.

Ukorrekt anvendelse
  • Kabel og slange må ikke knækkes, skal lægges fladt på gulvet, undgå sløjfer.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Kabel og slangeoprullere må ikke åbnes.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.