Energikabinet med kabelopruller, Højde: 600mm

Art.-nr.: 927327 600
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Slagfast og stænkvandsbeskyttet: Kategori 2 (K2) iht. BGI

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Slagfast og stænkvandsbeskyttet Kategori 2 (K2) iht. BGI
Højde 600 mm
Bredde 400 mm
Dybde 650 mm
Stiktype indgang GST-stiksystem
Stikkontakt type F
Nominel spænding 250 V
Antal stikkontakter type F 2
Energiforsyning Med kabel
Vægt 25,4 kg
Produkttype Energimodul

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927327 600
EAN/GTIN 4062406108540
Producentnummer 927327 600
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabinet 16G i stabil stålkonstruktion.
Bestykket med 2 × strømmodul nr. 928470 str. DE250V/1, Slange-/kabelopruller er skruet fast på kabinettets bund. Kabeloprullerlængde 10 m. slangeoprullerlængde 10 m.

Bestykning:

Modul nr. 928470: 2 × str. DE250V/1; 1 × str. 0/1

Lakering:

Korpus og moduler lysegrå RAL 7035, front antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Mulighed for individuel bestykning med moduler nr. 928470. Bemærk det maksimale antal moduler.