• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Ekstra skuffe, Nyttehøjde: 75mm

Art.-nr.: 914795 75
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 20 kg
Serie ToolCar
Nyttehøjde 75 mm
Nyttebredde 290 mm
Nyttedybde 435 mm
Bæreevne 20 kg
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Skuffe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 914795 75
EAN/GTIN 4045197893864
Producentnummer 914795 75
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Passer til:

Værkstedsvogn nr. 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Til montering under vognens bund.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit RAL 7016.

Bemærk:

  • Ekstra skuffe, der passer til værkstedsvogn fra produktionsår 08.2017.
  • Ekstra skuffe kan ikke låses.
  • Kan ikke kombineres med kabelopruller nr. 914890.