8-mm-klinge Sekskantet topnøgle, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 659880 5,5
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
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5,5 mm
Hel længde 90 mm
Nyttelængde 74 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Klinge-⌀ 8 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659880 5,5
EAN/GTIN 7610733220595
Producentnummer 225.F 5,5

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
Forniklet og forkromet overflade.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 / 659908 / 659911 str. 1600 (op til kat. 48) samt 659912 / 659957 og 659958 str. 1600 (op til kat. 55) og skruetrækkersortimenter med foldbart greb nr. 667625 (op til kat. 50) / 667645 (op til kat. 55).

Bemærk:

Andre skifteklinger under nr. 659870659884.