8-mm-klinge sekskant, sekskant: 4mm

Art.-nr.: 659878 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 4 mm
Hel længde 140 mm
Nyttelængde 124 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659878 4
EAN/GTIN 7610733220540
Producentnummer 225.D 4

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Passer til:

Momentskruetrækker nr. 659906 / 659908 / 659911 str. 1600 (op til kat. 48) samt 659912 / 659957 og 659958 str. 1600 (op til kat. 55) og skruetrækkersortimenter med foldbart greb nr. 667625 (op til kat. 50) / 667645 (op til kat. 55).

Bemærk:

Andre skifteklinger under nr. 659870659884.