Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 2Nm

Art.-nr.: 657320 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
  • 1.542,13 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger

  • 363,56 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 3-4 uger
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 2 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Serie CSP
Samlet længde L 133 mm
Momentområde 0,4 Nm - 2 Nm
Momentområde 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Vægt 60 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 25 mm
Holder til indstiksværktøj ⌀ 6 mm
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform til påsætningsværktøj (tapskaft)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion nej
Slæbeviser nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Drejningsmoment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 89 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 114 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657320 2
EAN/GTIN 4580135821641
Producentnummer CSP2NX6D

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingsskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Med riflet metalgreb.
Hurtigskiftesystem til værktøj med stift (⌀ 6 mm).

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.
Tilhørende monteringsværktøj nr. 657322 og nr. 657323.