Gaffelpåsætningsværktøj, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 657323 5,5
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
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde b 13 mm
Højde h 3 mm
Nøglestørrelse 5,5 mm
Centermål S 25 mm
Indstiksskaft ⌀ 6 mm
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657323 5,5
EAN/GTIN 4580135821672
Producentnummer SH6DX5.5

Betegnelse

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5