Reverserbar skralde, Drivfirkant: 1/4tommer

Art.-nr.: 657322 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Drivfirkant (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/4 tommer
Bredde b 15 mm
Højde h 8 mm
Serie QH
Centermål S 25 mm
Antal tænder 48
Indstiksskaft ⌀ 6 mm
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver nej
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657322 1/4
EAN/GTIN 4580135821665
Producentnummer QH6D

Betegnelse

Udførelse:

Vendbar skralde med 48 tænder og en følgevinkel på 7,5°.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5