Udførelse:
Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Systemboks i nærmest brudsikker ABS-kunststof med integrerede hængsler og ny, betjeningsvenlig kviklukning. Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et specialformet PUR-skumindlæg.
Surface Drive-profilen virker direkte på møtrikkernes og skruernes overflade og følsomme kanter skånes. Også mellemmål (såsom skruer med tommemål) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive-profilen. Wobbel-Fix-forlængerne tillader drejevinkler og kan fastgøres ved at klikkes på plads.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Anvendelse:
Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M10.
Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2 − M6, ligekærvskruer med gevind M2 − M4
og til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 − M8.
Materiale:
Krom-vanadium-stål, forkromet.
Leveringsomfang:
Toppe, sekskant, Surface Drive: 13 stk. nr.
631225 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Bits, C 6,3, til indvendig sekskant: 4 stk. som nr.
675240 str. 3; 4; 5; 6
Bits, C 6,3, til Phillips-skruer: 3 stk. som nr.
675310 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til Pozidriv: 3 stk. som nr.
675320 str. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, C 6,3, til ligekærv: 3 stk. som nr.
675250 i str. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bits, C 6,3, til indvendig Torx®: 6 stk. som nr.
675340 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T-greb: 1 stk. nr.
633029 str. 116
Greb 6,3 (1/4): 1 stk.
632829 str. 146
Kardanled: 1 stk. nr.
633529 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr.
632025 str. 1/4 med uddriver
Universalholder E 6,3: 1 stk. svarende til nr.
675020 str. 6,3K, til 1/4 tomme bits C 6,3
Forbindelsesled: 1 stk. bit-skaft E 6,3 – firkant 1/4 tomme
Forbindelsesstykke til bits: 1 stk. svarende til nr.
676800, 1/4 tomme firkant-indsats - bitholder 1/4 tomme
Opbevaring i: ABS-kunststofboks
Forlængere „Wobble-Fix”: 2 stk.
632519 str. 50; 100