Forlænger, 1/4 tomme “Wobble-Fix”, Hel længde: 50mm

Art.-nr.: 632519 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.401 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/4
  • Firkant med Wobble-Fix: Med svingvinkel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 50 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
Firkant med Wobble-Fix Med svingvinkel
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 632519 50
EAN/GTIN 4062406241100
Producentnummer 632519 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal udvendig firkant i henhold til DIN 3120 A 6,3 med affjedrende kugle, indvendig firkant i henhold til DIN 3120.
Totrinsforlænger. Vinkelforlænger (indtil 15°), kan fikseres ved at sætte den i hak.
„Blind“ samling takket være forsænkede indvendige firkanter og hvælvet udvendig firkant.

Norm:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.