DDC-EC 65.00-66.99 Dobbeltrørsbor med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (40-184 mm diameter)

Art.-nr.: 4841326
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Forsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4841326
EAN/GTIN 7291075466850
Producentnummer 4841326
L-nummer L24020 302

Betegnelse

Beskrivelse:

DDC-EC 65.00-66.99

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 52 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 66,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 65 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7,2 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 63 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Funktionel længde (LF) 150 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle