• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

DSD-IC 111.00-122.99 Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind og kassetter

Art.-nr.: 4841208

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4841208
EAN/GTIN 7291075240085
Producentnummer 4841208
L-nummer L24020 253

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 165 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 102 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O27
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 122,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 111 mm
  • Samlet længde (OAL) 165 mm
  • Skaftets længde (LS) 70 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle