• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

DSC-EC 148.00-159.99 Et-rørs dybhulsborehoveder til reaming med 4-starts udvendigt gevind, gennemgående hul og kassette

Art.-nr.: 4841268

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4841268
EAN/GTIN 7291075448580
Producentnummer 4841268
L-nummer L24020 264

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreværktøjer med WSP, samlet længde (OAL) 225 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 137 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I27
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 159,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 148 mm
  • Samlet længde (OAL) 225 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle