{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Måleområde | 4,5 mm - 6 mm | |
| Gentagelsespræcision uden måleur | 0,5 µm | |
| Måledybde | 80 mm | |
| Antal målebolte | 9 | |
| Centrerskive, bredde | 4 mm | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Produkttype | 2-punkts indvendigt finmåleapparat |
| Artikelnummer | 435050 4,5-6 | |
| EAN/GTIN | 2050001039989 | |
| Producentnummer | 10000000 | |
| Producent/ansvarlig person | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |