My-måleur, ± måleområde / aflæsning: 25/0,5µm

Art.-nr.: 434674 25/0,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 254,04 DKK /stk.
  • 162,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

± måleområde / aflæsning (µm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
± måleområde 25 µm
Aflæsning 0,5 µm
Målekraft 1 N
Friløft 2,8 mm
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Længde 95 mm
Bredde 63 mm
Højde 20 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype My-måleur

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434674 25/0,5
EAN/GTIN 4059192014261
Producentnummer 4335000
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Lukket måleværk med safirlejer, konstrueret ekstra robust til produktionsbrug.
Lille vendespillerum takket være den næsten slørfrie, kugleførte målebolt.
Ufølsom over for tværgående kræfter.
Kabinet i ét stykke giver maksimal stabilitet og nøjagtighed.
Stødbeskyttelse ved hjælp af transmissionsarm, der løftes ved overbelastning.
Konstant målekraft
takket være stavfjeder.
Stort friløft sikrer bekvem ilægning af emnerne. Løfteknap eller betjeningskabel (specialtilbehør) kan tilsluttes.
Tydelig, aflæselig skala.
2 tolerancemærker
til forindstilling af tilladt afvigelse.

Udførelse - Billede:

Tolerancemærker
Tilslutning
til trådløfter nr. 434930
Finstilling
Kan fastgøres (nulstilling).

Anvendelse:

Som sammenlignende måleapparat til serie- og enkeltkontrol.

Specialtilbehør:

Betjeningskabel nr. 434930.