Måledybdeforlænger, Længde: 250mm

Art.-nr.: 435142 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rør-⌀ 12 mm
Længde 250 mm
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435142 250
EAN/GTIN 2050001051073
Producentnummer 12000000
Producent/ansvarlig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til udvidelse af måledybden.

Passer til:

Indvendige finmåleapparater nr. 435040; 435050; 435190 fra str. 35-60.

Bemærk:

Til store måledybder fra 1000 mm til 4000 mm kan der leveres måledybdeforlængere i karbon. Måledybdeforlængere må ikke kombineres af stabilitetsmæssige årsager.