• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Centrermåleværktøj C III med spændeskaft ⌀16 mm, Aflæsning måleur: 0,005mm

Art.-nr.: 359610 0,005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Aflæsning måleur (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning måleur 0,005 mm
Længde uden skaft og føler 102 mm
Maks. slæde-⌀ 116 mm
Maks. spindelomdrejningstal 50 min-1 - 100 min-1
Urets måleområde 2,5 mm
Aftastningstryk 1 N
Produkttype Centrermåleværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359610 0,005
EAN/GTIN 2050001890146
Producentnummer 132918
Producent/ansvarlig person Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Betegnelse

Udførelse:

Måleuret forbliver i den ønskede position under arbejdet.
  • Med fast spændeskaft ⌀ 16 mm cylindrisk.
  • Med justerbar slæde til store arbejdsområder.

Anvendelse:

  • Kan bruges vandret og lodret.
  • Justering af boringer, aksler, plane flader, referencekanter og indstik centrisk i forhold til arbejdsspindlen.
  • Test af rundløb på arbejdsspindler.

Nøjagtighed:

0,005 mm centrer- hhv. arbejdsnøjagtighed.

Leveringsomfang:

C III − inklusive følerindsats med kugle-⌀ 5 mm nr. 359660 (kan også anvendes til udvendig ⌀).

Specialtilbehør:

Følerindsatser se nr. 359650359670.

Bemærk:

Kantføler se nr. 359000; 359070 og 3D-føler se nr. 359520; 359500.