Kantsøger, Målerhoved-⌀: 6mm

Art.-nr.: 359000 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager

Vælg variant og styktal

Målerhoved-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Målerhoved-⌀ 6 mm
Spændeskaft-⌀ 6 mm
Samlet længde 48 mm
Produkttype Følere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359000 6
EAN/GTIN 4045197350220
Producentnummer 1000600
Producent/ansvarlig person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Følerhovedet er forbundet elastisk med spændeskaftet via en fjeder og sikrer en justeringspræcision på 0,01 mm.
Alle dele er fuldstændigt hærdede og slebne.

Anvendelse:

Til justering af emnereferenceflader eller kanter.
Spindelets omdrejningstal ca. 600 1/min.