2D-kantføler med lysvisning, Spændeskaft-⌀: 16mm

Art.-nr.: 359070 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeskaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeskaft-⌀ 16 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 A23
Følerkugle-⌀ 10 mm
Samlet længde 94 mm
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Produkttype Følere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359070 16
EAN/GTIN 4045197383105
Producentnummer 1021600
Producent/ansvarlig person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Fjederlejret følerkugle beskytter apparatet mod beskadigelse, hvis der startes for hurtigt.
Funktionsdelene er hærdede og slebne.
Aftastningspræcision ±0,01 mm.

Funktion:

Ved kontakt mellem følerkugle og metallisk emne får batterierne lampen til at lyse = registrering af referencepunkt.

Anvendelse:

  • Justering af emnereferenceflader eller kanter.
  • Bestemmelse af boremidtpunkter centrisk i forhold til arbejdsspindlet.

Leveringsomfang:

Inklusive specialbatteri nr. 081560 A23.