• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Medbringerpinol sæt Med morsekonus / cylindrisk, rotation med uret, Type: D32

Art.-nr.: 327455 D32
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 26 mm - 50 mm
Centrerspids-⌀ 10; 16 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327455 D32
EAN/GTIN 4067263558118
Producentnummer 327455 D32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med konstant ansigtskærv med en spidsvinkel på 60° til brug ved drejning og slibning.
  • Medbringerpinol med fjedrende centreringsspids, der kan klemmes, for en slørfri, stabil spændesituation.
  • Høj koncentricitet pga. fuldstændig slebet mekanik.
  • Perfekt sammen med vores pinoler nr. 321720, 311750 eller 321770.
  • Praktisk i GARANT-systemboks 630320.

Leveringsomfang:

  • 1× medbringerpinol-basisenhed, nr. 327465 (egnet til rotation med og mod uret).
  • 2× centrerspidser nr. 327488.
  • 2× medbringerskiver nr. 327470.