• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Højreløb, Arbejdsområde-⌀: 9-16mm

Art.-nr.: 327470 9-16
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
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Arbejdsområde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 9 mm - 16 mm
Spændekreds-⌀ A 8 mm
Længde C 38 mm
Passende centrerspids-⌀ D 4 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327470 9-16
EAN/GTIN 4067263558163
Producentnummer 327470 9-16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver af højtlegeret værktøjsstål, direkte fortandet med defineret slebet tandgeometri. Det betyder præcist definerede kantradier for længere standtid og optimalt greb.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver kompatible med det gamle nr. 327601/7611/7641/7651-system CoAE Röhm.