Medbringerskiver direkte fortandet, slebet Højreløb, Arbejdsområde-⌀: 26-50mm

Art.-nr.: 327470 26-50
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
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Arbejdsområde-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Arbejdsområde-⌀ 26 mm - 50 mm
Spændekreds-⌀ A 25 mm
Længde C 30 mm
Passende centrerspids-⌀ D 16 mm
Produkttype Medbringerpinol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 327470 26-50
EAN/GTIN 4067263558217
Producentnummer 327470 26-50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Medbringerskiver af højtlegeret værktøjsstål, direkte fortandet med defineret slebet tandgeometri. Det betyder præcist definerede kantradier for længere standtid og optimalt greb.

Passer til:

Medbringerpinol-basisenhed nr. 327455, 327465.

Bemærk:

Medbringerskiver kompatible med det gamle nr. 327601/7611/7641/7651-system CoAE Röhm.