Systemboks, Type: 21-1

Art.-nr.: 630320 21-1
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
7.554 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 127 mm
Udvendige mål, bredde 85 mm
Udvendige mål, højde 47 mm
Indvendige mål, længde 121 mm
Indvendige mål, bredde 74 mm
Indvendige mål, højde 38 mm
Produkttype Systemboks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630320 21-1
EAN/GTIN 4045197610881
Producentnummer 630320 21-1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.