ER-monomøtrik, mini til HiRunER mini-spændetangspatron, Til ER: 11M

Art.-nr.: 309618 11M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6499 D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 6499 D
Samlet længde L 19,1 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Gevind M20×1
Maks. tilspændingsmoment 20 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309618 11M
EAN/GTIN 4062406243487
Producentnummer 309618 11M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Slank, symmetrisk udførelse.

Passer til:

HiRunER-mini-præcisions-ER-spændetangspatroner. Nr. 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle nr. 309757; 309758.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!