{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 11 | |
| Spænde-⌀ D1 | 1-7 mm | |
| Adapter | HSK-E 40 kort | |
| Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spændeområde | 1 mm - 7 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
| Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309618 | 11M | |
| Balluffchip-boring | ja | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 305518 11M | |
| EAN/GTIN | 4062406243463 | |
| Producentnummer | 305518 11M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |