Justerbar hagenøgle, til momentnøgle med næse, Til udvendig møtrik-⌀: 20-42mm

Art.-nr.: 628520 20-42
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til udvendig møtrik-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 771Md
Producentbetegnelse 771Md
Til udvendig møtrik-⌀ 20 mm - 42 mm
Hel længde 135 mm
Effektiv længde A 100 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 628520 20-42
EAN/GTIN 4020772051518
Producentnummer 51516
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med næse, specialstål, hærdet og bruneret.
Med firkantholder 1/2 tomme eller 3/4 tomme (str. 95 - 165) til brug sammen med en momentnøgle (fra nr. 655500).

Anvendelse:

Til notmøtrikker DIN 1804 og rullelejenotmøtrikker DIN 981.