HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner, BT 30 A = 60, til ER-spændepatronstørrelse: 11M

Art.-nr.: 302839 11M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter BT 30 A = 60
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Spændeområde 1 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Ekstra ER-spændemøtrik 309618 11M
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302839 11M
EAN/GTIN 4062406241506
Producentnummer 302839 11M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Ballufchip-boring, højeffektspændemøtrik (til 25000 min-1).

Fordel:

  • Fremragende rundløbsnøjagtighed i system ( patron + spændepatron + spændemøtrik), 3 µm rundløb med en 2 µm spændepatron, 6 µm rundløb med en 5 µm spændepatron.
  • Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
  • Vibrationshæmmende effekt, takket være todelt spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive præcisionsspændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309757, 309758 (til 11M og 16M); ER-spændetænger Fahrion nr. 308901309434. ER-spændetænger nr. 308901309432, hagenøgle nr. 628400 eller momentnøgle nr. 309749 eller 628520.

Bemærk:

  • Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
  • Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
  • Skal altid anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
  • Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændetænger.