Vario Plus Eco Y-skærholder, højre, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 274540 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Stikbredde W 3 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Systemnøgle ja
Maks. skæredybde tmaks 45 mm
Samlet længde L 90,8 mm
X 47 mm
X1 9 mm
Y1 2 mm
Y 28 mm
passende vendeskærsplatter 273664 – 273786
Spændeskrue 279815 9
aksial stikning mulig nej
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274540 3
EAN/GTIN 4067263112440
Producentnummer 274540 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til afstikning af aksler med en maks. diameter på 90 mm.

Passer til:

Vario Plus Eco-holder nr. 274530; 274500; 274503.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).
Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle