Vario Plus Eco-grundholder, højre, Type skaftholder: HSK63

Art.-nr.: 274530 HSK63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type skaftholder Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Indsatstype højre
Skaftholder, type HSK63
Udragende længde, A-mål 105 mm
Indvendig køling ja
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Montageskrue 279815 9
Klemmeskrue 279815 24
Klemmeliste 279928 7
Produkttype Grundholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274530 HSK63
EAN/GTIN 4067263112402
Producentnummer 274530 HSK63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario Plus Eco-skærholder.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle