Vario Plus Eco-klemholder Forkrøppet 90°, venstre, Skaftbredde b: 20mm

Art.-nr.: 274503 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde b (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Skaftbredde b 20 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Samlet længde L 85 mm
L1 54 mm
L2 16 mm
Montageskrue 279815 9
Klemmeskrue 279815 24
Klemmeliste 279928 7
Produkttype Klemholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274503 20
EAN/GTIN 4067263133056
Producentnummer 274503 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Vario Plus Eco-skærholder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Leveringsomfang:

Inklusive montageskruer.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 317906 – 319136. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle