Vario Plus Eco -skærholder konveks til planindstik, venstre, ⌀-område indstik D1 / D2: 26/41mm

Art.-nr.: 274521 26/41
Rabat
1.501,15 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 26 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 41 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 4 mm
Maks. skæredybde tmaks 22 mm
passende vendeskærsplatter Nr. 273656 – 273749
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274521 26/41
EAN/GTIN 4067263962175
Producentnummer 274521 26/41
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle