Vario Plus Eco-skærholder konkav til planindstik, venstre, ⌀-område indstik D1 / D2: 26/39mm

Art.-nr.: 274519 26/39
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
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀-område indstik D1 / D2 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Vario Plus Eco
Min. 1. indstiks-⌀ D1 26 mm
Maks. 1. indstiks-⌀ D2 39 mm
Indsatstype venstre
Indvendig køling ja
Stikbredde W 3 mm
Maks. skæredybde tmaks 18 mm
passende vendeskærsplatter Nr. 273656 – 273749
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274519 26/39
EAN/GTIN 4067263950899
Producentnummer 274519 26/39
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Optimeret systemstabilitet takket være skrueklemning flere steder og positiv låsning.

Passer til:

Skærholder nr. 274500274503, 274530, 274531.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

Bemærk:

D1 = min. ⌀ til det første indstik / D2 = maks. ⌀ til det første indstik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Vario Plus Eco" Se alle