{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Min. 1. indstiks-⌀ D1 | 26 mm | |
| Maks. 1. indstiks-⌀ D2 | 34 mm | |
| Indsatstype | venstre | |
| Indvendig køling | ja | |
| Stikbredde W | 2 mm | |
| Maks. skæredybde tmaks | 16 mm | |
| passende vendeskærsplatter | Nr. 273656 – 273749 | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 274513 26/34 | |
| EAN/GTIN | 4067263950356 | |
| Producentnummer | 274513 26/34 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |