{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stikbredde W | 4 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | nej | |
| Indstiksdybde tmaks | 20 mm | |
| Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
| Hovedlængde L1 | 40 mm | |
| Skaftbredde b | 25 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
| aksial stikning mulig | ja | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273756 25/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197485106 | |
| Producentnummer | 273756 25/4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |