{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stikbredde W | 3 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | nej | |
| Indstiksdybde tmaks | 15 mm | |
| Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
| Hovedlængde L1 | 34 mm | |
| Skaftbredde b | 20 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
| aksial stikning mulig | ja | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273756 20/3 | |
| EAN/GTIN | 4045197485052 | |
| Producentnummer | 273756 20/3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |