{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Stikbredde W | 2 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | nej | |
| Indstiksdybde tmaks | 10 mm | |
| Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
| Hovedlængde L1 | 30 mm | |
| Skaftbredde b | 12 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Skrue | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| aksial stikning mulig | ja | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 273756 12/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197484963 | |
| Producentnummer | 273756 12/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |