{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| passer til ⌀ gennemgangshul | 10 mm - 12,7 mm | |
| Passer til ⌀ bundhul | 14 mm - 16,2 mm | |
| Samlet længde L | 90 mm | |
| Nyttelængde L1 | 35 mm | |
| Skaft-⌀ DS h6 | 16 mm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment | 5 Nm | |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
| Artikelnummer | 239740 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197596208 | |
| Producentnummer | 239740 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |