{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Nominel ⌀ D | 21 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Boretolerance | H7 | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Indvendig køling | ja | |
| Semi-standard | ja | |
| Holderstørrelse | 16 mm | |
| Skærlængde l1 | 14 mm | |
| Hovedlængde L | 26 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Passende holder | GARANT TopCut | |
| Nøglestørrelse | 13 mm | |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/o | |
| Produkttype | Skæreforsats til rivning |
| Artikelnummer | 239730 21 | |
| EAN/GTIN | 4045197576088 | |
| Producentnummer | 239730 21 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |